理研計測器
理研計測器の 定盤・ゲージ・ケガキ
理研計測器の スコヤ・水準器
理研計測器の スコヤ
平形スコヤ 焼なし
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25651379
品番
RHS2-150
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
現場の組み立て等にご使用いただけます。
焼入れ加工は施されておりません。
側面の倒れは直角度の10倍以下。
幅(mm)
25
厚さ(mm)
5
呼び寸法(mm)
150
直角度(mm)
±0.035
竿長×台長(mm)
150×100