Artecブロック ハーフQ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) セット内容ハーフC 薄ピンク 8pcs 注文コード25651387 品番76505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥264
販売価格(税別)
240
この商品はセット内容2種類から選べます 他の種類を見る

材質:ABS。サイズ:20×28×10mm

用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。 セット内容ハーフC 薄ピンク 8pcs 材質ABS 寸法(mm)20×28×10 質量(g)18 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする