刃形スコヤ T形焼入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25651589 品番 RKS-200
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

直角定規のなかで最高精度の製品です。
厚みがあり、安定した測定が可能です。
長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。
使用面をワークに当て、光を透かして測定します。
焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。

幅(mm)28 厚さ(mm)16 呼び寸法(mm)200 直角度(mm)±0.004 竿長×台長(mm)200×130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする