理研計測器
理研計測器の 定盤・ゲージ・ケガキ
理研計測器の スコヤ・水準器
理研計測器の ストレートエッジ
普通形ストレートエッジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25651957
品番
RSHF-600
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。
精度保証は、一面(A〜B面)のみです。
焼入れ品、非焼入れ品がございます。
形状
平型
幅(mm)
48
厚さ(mm)
6
全長(mm)
600
呼び寸法(mm)
600
熱処理
焼入なし
真直度(μm)
16
真直度(mm)
0.016