理研計測器
理研計測器の 定盤・ゲージ・ケガキ
理研計測器の スコヤ・水準器
理研計測器の ストレートエッジ
ナイフ形ストレートエッジ 焼入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25652088
品番
RSHN-100
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。
刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。
焼入れ品になります。
幅(mm)
24
厚さ(mm)
6
全長(mm)
100
呼び寸法(mm)
100
真直度(mm)
0.0014