理研計測器
理研計測器の 定盤・ゲージ・ケガキ
理研計測器の スコヤ・水準器
理研計測器の ストレートエッジ
ナイフ形ストレートエッジ 焼入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25652106
品番
RSHN-200
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。
刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。
焼入れ品になります。
幅(mm)
30
厚さ(mm)
8
全長(mm)
200
呼び寸法(mm)
200
真直度(mm)
0.0018