理研計測器
理研計測器の 定盤・ゲージ・ケガキ
理研計測器の スコヤ・水準器
理研計測器の ストレートエッジ
ナイフ形ストレートエッジ 焼入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25652124
品番
RSHN-400
参考基準価格(税別)
¥95,500
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。
刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。
焼入れ品になります。
幅(mm)
35
厚さ(mm)
10
全長(mm)
400
呼び寸法(mm)
400
真直度(mm)
0.0026