液晶モニタ Professionalモニター 32インチ IPS 4K UHD(3840×2160) PA329CV

商品レビューを投稿する
71日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25652377 品番PA329CV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

32インチ4KUHD(3840×2160)IP178°広視野角パネルを備えたLEDバックライトディスプレイ
国際色標準100%sRGBおよび100%Rec.709広色域
Calmanは、優れたDeltaE2カラー精度を実現するために工場で校正された検証済み
90W Power Delivery、DisplayPort、HDMI、USBハブを備えたDPoverUSB-Cを含む広範な接続
様々なカラーパラメーターを簡単に調整できるASUS独自の「ProArt Preset」と「ProArt Palette」を搭載
モニターを机に直接マウントできるCクランプと上下、左右、回転、高さの柔軟な角度調整を備え、ワークスペースを広げ、快適な作業環境を実現
4K UHD(3840×2160)パネルを採用し、同サイズのフルHDディスプレイに比べて4倍の画素密度と最大300%の画面スペースを実現しました。これにより、シャープで精細な映像を楽しむことができます。
最大400nitsの明るさとVESA DisplayHDR 400認証を取得し、より明るく、よりリアルな視聴体験を提供します。
ProArtディスプレイは、業界標準の100% sRGB/100% Rec.709を実現し、DCI-P3の色域にも対応しているため、より豊かで鮮やかな色を再現し、写真の色をよりリアルに見せます。
正確で本物に近い色再現により実現した、精細で表現力豊かな色合いをお楽しみください。
すべてのProArt PA329CVモニターは、業界最高の色精度(ΔE<2)を保証するようにキャリブレートされており、これによって写真の色は画面上で忠実に再現され、編集作業時にその見た目を正確に確認することができます。
色彩のプロは、作品を思い通りの色に表現するために、色精度が高く、正確な色を表現できるディスプレイを求めています。
PA329CVは、業界最高の色精度を保証するように、出荷前のプレキャリブレーションが行われ、CalMAN Verifiedとしても認定されています。
より滑らかなカラーグラデーションを実現するため、すべてのProArtディスプレイに厳格で綿密な検査を実施しています。PA329CVは、プロのクリエーターに優れた色精度と最高のユーザーエクスペリエンスを提供します。
ASUS独自の「ProArt Preset」は、色域をすばやく調整できる複数のモードを備えています。カラーグレーディングや映像編集、写真加工など、用途に合わせて簡単に切り替えることができます。
DICOM Part 14規格に準拠しており、グレースケールの濃淡を正確に識別し、滑らかなグラデーションを実現しています。
より広いデスクスペースを確保するのに、便利デスクマウントキットCクランプが付属されています。このCクランプは、ほとんどの平らなデスクの端に固定することができ、PA329CVのモニターアームがそれにぴったりと収まります。
ProArt Display PA329CVは、USB-C、HDMI、DisplayPort等、ほとんどのマルチメディアデバイスをサポートする圧倒的な互換性を備えています。統合されたUSB-Cポートは、データ転送、DisplayPortに加え、90Wの電力供給にも対応しています。
PA329CVはUSBハブとしても使用することが可能です。USB-C経由(C to CケーブルまたはC to Aケーブルを使用)で、USBポートに接続されたあらゆる周辺機器と接続することができます。
画面上に、A4用紙などの実際の紙と同じサイズの枠線を表示したり、画面を分割するグリッド線を表示したりすることができるQuick Fit機能を搭載しています。
完成した作品を印刷する前に、実際のサイズで確認を行うことができます。各グリッド線の切り替えは、直感的に操作を行える5-wayナビゲーションジョイスティックで行います。
ブルーライトを軽減する機能を搭載しており、目の疲れや肩こりの原因になると言われているブルーライトを大幅に抑えることができます。液晶ディスプレイの使用で目が疲れやすいと感じている方などに最適な機能です。
4種類のブルーライトフィルター設定が可能で、ホットキーを使って画面上のメニューから簡単にアクセスできます。
液晶ディスプレイのLEDバックライトは輝度調節のために目に見えない速さで明滅を行っています。それがフリッカー(チラツキ)です。目には見えませんが、そのフリッカーが目に負担をかけて疲労の原因になると言われています。
本製品では、LEDバックライトの制御にDC(Direct-Current)方式を採用することで、フリッカーを発生しないようにしています。
人間工学に基づいて設計されたスタンドは、画面の高さ調節、左右の角度調整、前後の角度調整が可能で、快適な使用環境を提供します。
画面を時計回りまたは反時計回りに90度回転させることができるので、縦長の文書やコーディング、ウェブサイトの閲覧などの作業に便利です。
さらに、クイックリリーススタンドは、内蔵されたVESAウォールマウントを使って、ネジを使わず、ディスプレイを簡単に取り付けることができます。

付属品カラー事前校正レポート、デスクCクランプ、ハイビジョンケーブル、ディスプレイポートケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証カード、ウェルカムカード 仕様チルト:+23°〜-5°、スイベル:+30°〜-30°、ピボット:+90°〜-90°、高さ調整:0〜130mm、VESA壁掛け:100×100mm、ケンジントンロック:はい 質量(kg)スタンド付き正味重量:12.6、スタンドなしの正味重量:8.03 規格4K/UHD 消費電力(W)使用時:36以下、スタンバイ時:0.5以下 電圧(V)(50/60Hz)100〜240 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:727.08×(471.48〜601.48)×245、スタンドなしの寸法:727.08×428.13×67.72 コントラスト比1000:1(typ.)(標準)、100000000:1(ASCRon)(ASUSスマート(ASCR)) ディスプレイパネルサイズ(インチ):32、ディスプレイ表示領域 (高さ×V):708.48×398.52mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178° / 178°、ピクセルピッチ:0.1845mm、色空間 (sRGB):100%、明るさ(HDR、ピーク):400cd/m2、明るさ(標準):350cd/m2、表示色:1073.7M(10ビット)、応答時間:5ミリ秒(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、HDR(ハイダイナミックレンジ)サポート:HDR10 VESA DisplayHDR 400、フリッカーフリー:搭載、液晶ZBD保証:搭載(3年) 解像度3840×2160 表示機能トレースフリー技術:搭載、プロアートプリセット:標準、sRGB、DCI-P3、DICOM、録音709、風景、読書、ラピッドレンダリング、HDR、ユーザーモード1、ユーザーモード2、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(5モード)、色調整:6軸調整(R、G、B、C、M、Y)、ガンマ調整:対応(ガンマ1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6をサポート)、色精度:△EProArt パレット:搭載、クイックフィットプラス:搭載、PIP/ PBPテクノロジー:搭載、HDCP:2.2、VRRテクノロジー:アダプティブシンクロ、プロアートウィジェット:搭載、低ブルーライト:搭載、マルチHDRモード:搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証、3年間LCDZBD保証 入力端子DisplayPort 1.2×1、HDMI(v2.0)×2、USB-C×1(USB-C 給電 90W)、USB 3.2 Gen 1 Type-A×4、3.5mmステレオミニジャック スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 高さ調節 各種認証テュフフリッカーフリー、テュフローブルーライト、VESA ディスプレイHDR 400、カルマン検証済み アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数:29〜160 KHz (H)/ 40〜60 Hz (V) I/OポートUSB-C×1、ディスプレイポート 1.2×1、HDMI(v2.0)×2、USBハブ:4倍速USB 3.2 Gen 1 Type-A、3.5mmステレオミニジャック、USB-C電源供給:90W パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 角度調節
注意
※不具合時のサポートはメーカーコールセンターのサポートになります。
※個人宅配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする