曜日別特売
PA148CTV 液晶モニタ ポータブルプロフェッショナルモニター 14インチ IPS フルHD(1920×1080) 10ポイントタッチ PA148CTV ASUS(エイスース) 25652404

PA148CTV 液晶モニタ ポータブルプロフェッショナルモニター 14インチ IPS フルHD(1920×1080) 10ポイントタッチ PA148CTV ASUS(エイスース) 25652404
PA148CTV 液晶モニタ ポータブルプロフェッショナルモニター 14インチ IPS フルHD(1920×1080) 10ポイントタッチ PA148CTV ASUS(エイスース) 25652404
PA148CTV 液晶モニタ ポータブルプロフェッショナルモニター 14インチ IPS フルHD(1920×1080) 10ポイントタッチ PA148CTV ASUS(エイスース) 25652404
PA148CTV 液晶モニタ ポータブルプロフェッショナルモニター 14インチ IPS フルHD(1920×1080) 10ポイントタッチ PA148CTV ASUS(エイスース) 25652404
PA148CTV 液晶モニタ ポータブルプロフェッショナルモニター 14インチ IPS フルHD(1920×1080) 10ポイントタッチ PA148CTV ASUS(エイスース) 25652404
PA148CTV 液晶モニタ ポータブルプロフェッショナルモニター 14インチ IPS フルHD(1920×1080) 10ポイントタッチ PA148CTV ASUS(エイスース) 25652404
PA148CTV 液晶モニタ ポータブルプロフェッショナルモニター 14インチ IPS フルHD(1920×1080) 10ポイントタッチ PA148CTV ASUS(エイスース) 25652404
PA148CTV 液晶モニタ ポータブルプロフェッショナルモニター 14インチ IPS フルHD(1920×1080) 10ポイントタッチ PA148CTV ASUS(エイスース) 25652404
PA148CTV 液晶モニタ ポータブルプロフェッショナルモニター 14インチ IPS フルHD(1920×1080) 10ポイントタッチ PA148CTV ASUS(エイスース) 25652404
PA148CTV 液晶モニタ ポータブルプロフェッショナルモニター 14インチ IPS フルHD(1920×1080) 10ポイントタッチ PA148CTV ASUS(エイスース) 25652404
PA148CTV 液晶モニタ ポータブルプロフェッショナルモニター 14インチ IPS フルHD(1920×1080) 10ポイントタッチ PA148CTV ASUS(エイスース) 25652404

液晶モニタ ポータブルプロフェッショナルモニター 14インチ IPS フルHD(1920×1080) 10ポイントタッチ PA148CTV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード25652404品番PA148CTV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

静電容量式10ポイントマルチタッチを備えた14インチフルHDIPSアンチグレアパネル
100%sRGBおよび100%Rec.709の色域、およびCalmanは、工場で事前に調整されたDelta E2で検証され、優れた色精度を実現しています。
ASUSダイヤル、金属製キックスタンド、三脚ソケットを介した直感的なOSD制御によるユーザーフレンドリーなデザイン
I/Oポートには、さまざまなデバイス接続用に2つのUSBType-Cポート(DP Altモード)と1つのMicroHDMIが含まれます
TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラツキをなくすフリッカーフリー技術を搭載
PA148CTVは、創造性を最大限に発揮するための機能を多く備えています。Calman認証を取得したPA148CTVは、ΔE < 2の色差値と広い色域で、見たままの色を確実に再現します。
「ProArtプリセット」ソフトウェアで色域を素早く調整でき、「ProArtパレット」では多様な色設定を調整できます。
sRGB 100%とRec.709 100%の広い色域をカバーすることで、赤、緑、青などの深みのある原色と豊かな二次色を実現し、より鮮やかな色彩を再現します。
正確でリアルな色再現による、純粋で表現力豊かな色合いをお楽しみください。色再現精度ΔE < 2により、画像が画面上で正確に再現されるため、仕上がりイメージが一目瞭然です。
色彩のプロは、作品を思い通りの色に表現するために、正確な色を表現できるディスプレイを求めています。
PA148CTVは、業界最高の色再現精度を保証するために、工場出荷時にプレキャリブレーションを行い、Calman認証(Calman Verified)も取得しています。
より滑らかなカラーグラデーションを実現し、最高のビジュアルを保証するため、すべてのProArtディスプレイに厳格で綿密な検査を実施しています。
ASUS独自のProArtプリセットには、色域を素早く調整できる複数のモードがあります。色調補正、動画編集、写真の加工など、ニーズに合わせて簡単に切り替えることができます。
ASUS ProArtパレットにより、色調、温度、ガンマ値などのさまざまなパラメーターを画面に表示されるメニューで簡単に設定し、ディスプレイを自由にカスタマイズすることができます。
また、全6色に対応したグレースケールスライダー(2点間)により、他社のモニターに比べより自由な色調整が可能となっています。ProArtパレットで効率的な色管理を行うことで、短時間で思う通りに色設定を行うことができます。
PA148CTVは、クリエイティブなニーズに応えるため、多数のポートを備えています。2基のUSB-Cポートにより、1本のケーブル※でオーディオ/ビデオ信号、タッチ及び電源の入力が可能です。※接続には、USB Type-C(DisplayPort Altモードおよび少なくとも10Wの電力出力)を搭載したデバイスが必要です。
また、多様な入力ソースとの接続を可能にするmicro HDMIポートに加え、三脚に取り付けて使用するための三脚ネジ穴も備えています。
PA148CTVは旅行バッグやバックパックに収まるので、簡単に持ち運ぶことができます。備え付けの金属製キックスタンド(調整可能)が本体を支え、どこでも快適な視野角と作業姿勢を可能にします。
ASUSフリッカーフリー技術は、画面上のチラツキを削減し、ディスプレイの前で長時間過ごすときに起こる目の緊張、頭痛、眼精疲労を最小限に抑え、より快適な視聴体験を保証します。
有害なブルーライトから大切な目を守る、ASUS独自のUltra-Low Blue Lightテクノロジーは、4種類のブルーライトフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。
ASUS Dialはディスプレイ背面にあるフィジカルなダイヤルです。互換性のあるAdobeソフトウェアやMicrosoft Surface Dialコントロールとシームレスに連携し、手元のタスクに集中しながらすばやく調整することが可能です。
また、統合されたオンスクリーンディスプレイ(OSD)コントローラーを使用することで、モニターの設定をすばやく簡単に調整できます。
ASUS Dialは、互換性のあるAdobeソフトウェア(Adobe Photoshop、Photoshop Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effectsなど)と連動するように設計されています。
ダイヤルを回すと、画像の拡大・縮小、ブラシのサイズや明るさの調整など、カスタマイズされたショートカットにアクセスできます。また、デフォルトのインターフェースを自分の作業スタイルに合わせてカスタマイズすることも可能です。
ASUS Dialは、Microsoft Surface Dial機能とシームレスに連携します。ASUS Dialを回すだけで、音量調整、Webページのスクロールなど、さまざまな機能を利用することができます。
Virtual Control Panelは、対応するAdobeソフトウェア(Adobe Photoshop、Photoshop Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effectsなど)ごとに固有の直感的なインターフェースを備えており、必要な操作やショートカットをすぐに呼び出すことができます。
Photoshopでは画像の露出やコントラストの微調整、Premiereでは動画のタイムバーをスライドすることができます。すべてが整然とレイアウトされているため、より迅速かつ効率的に作業できます。

用途写真家、映像編集者、グラフィックデザイナー付属品色の事前キャリブレーションレポート、マイクロHDMI-HDMIケーブル、電源アダプタ、ProArtスリーブ、クイックスタートガイド、USBType-C to Aアダプター、USB-Cケーブル、USB-C to Aケーブル、保証書、ウェルカムカード仕様チルト:+ 15°~+ 75°、ピボット:時計回りに0°~90°、三脚ソケット:はいその他ProArt Creator Hub(ASUSダイヤルおよびコントロールパネル機能)は、MicrosoftWindowsのみをサポートします。※10点タッチ機能はオペレーティングシステムによって異なります。接続されたデバイスは、1つのUSB-Cケーブル接続を使用する場合、USB Type-C(DisplayPort Altモードおよび少なくとも10Wの電力出力)を必要とします。質量(kg)スタンド付き正味重量:0.74規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)使用時 : 10以下、スタンバイ時 : 0.5以下電圧(V)(50/60Hz)100~240表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:326.1×204.4×12.0コントラスト比700:1(標準)最大解像度1920×1080ディスプレイパネルサイズ(インチ):14、ディスプレイ表示領域(H×V):309.37×174.02 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.160mm、最大輝度 : 300cd/m2、色空間:100%(sRGB)、100%(Rec.709)、表示色:16.2M、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、タッチ:搭載(PCAPタッチ)、フリッカーフリー:搭載、LCD ZBD保証:搭載(3年)、タッチパネル:静電容量方式10点マルチタッチ対応表示機能ASCRテクノロジー:搭載、トレースフリーテクノロジー:搭載、ProArtプリセット:標準、sRGB、DCI-P3、Rec.709、風景、読書、暗室、ユーザーモード1、ユーザーモード2、色温度選択:対応(5モード)、色調整:6軸調整(R、G、B、C、M、Y)、ガンマ調整:対応(ガンマ1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6をサポート)、色精度:△E2、ProArtパレット:搭載、QuickFit:搭載、HDCP:1.4、ローブルーライト:搭載保証期間購入日より3年間の日本国内保証、3年間LCDZBD保証スピーカー1W×2色(本体)ブラック各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト、カルマン検証済みアスペクト比16:9入出力端子USB-C×2、Micro HDMI×1I/OポートUSB-C×2、Micro HDMI×1パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応角度調節
注意
※不具合時のサポートはメーカーコールセンターのサポートになります。
※個人宅配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする