色OR(オレンジ)
サイズM
質量(g)約2255
タイプコアハーネス、腿ベルト:V型
ベルト幅(mm)45
種類巻き取り式
ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)
バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
胴ベルト(mm)50(ワンタッチバックル)
ロック機構有
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)18
胸ベルト幅(mm)30
脚部構造V型
腿バックルワンタッチバックル
胴ベルト有
ランヤード織ロープ巻取式、フック…FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付