墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 コアハーネス(コルトリトラ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25652578 品番 TH-502-CRNV93SV-OT-OR-BK-M2R23
参考基準価格(税別)¥58,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

作業ベルト付!作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。
V型腿ベルト!墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。
装着しやすい!装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズです。

OR(オレンジ) サイズM 質量(g)約2875 タイプコアハーネス、腿ベルト:V型 ベルト幅(mm)45 種類巻き取り式 ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー) バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル ランヤード(ストラップ幅)(mm)伸縮自在:32 ランヤード(長さ)(mm)1550 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ストラップ長(mm)ランヤード:収縮時1100〜1200、伸長時1600 胴ベルト(mm)50(ワンタッチバックル) ロック機構有(巻き取り式) 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)18 胸ベルト幅(mm)30 脚部構造V型 腿バックルワンタッチバックル 胴ベルト ランヤード織ロープ巻取式、フック…FS-93SV(軽量・SV回転)、フック…FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする