墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 ライトハーネス(コルトリトラ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ランヤード(長さ)(mm)1500 ランヤード(幅)(mm)18 ランヤード織ロープ巻取式、フック…FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付 サイズM 注文コード25652815 品番TH-510-CR93SV-OT-BL4-BK-M-R23
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はランヤード・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

抜群の動きやすさ!必要最小限のベルト構成のシンプル設計。装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
軽くて疲れない!安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
腿バックル!シリーズ共通の軽いアルミ製ワンタッチバックルを採用し装着が簡単。

サイズM 質量(g)約1645 タイプライトハーネス、腿ベルト:V型 ベルト幅(mm)45 種類巻き取り式 ベルト色 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロック機構 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)18 胸ベルト幅(mm)30 脚部構造V型 腿バックルワンタッチバックル 胴ベルトなし ランヤード織ロープ巻取式、フック…FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする