曜日別特売
TH-510-CRNV93SV-OT-BL4-BKM2R23 墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 ライトハーネス(コルトリトラ付) ツヨロン(藤井電工) 25652858

墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 ライトハーネス(コルトリトラ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セットランヤード(長さ)(mm)1550サイズM注文コード25652858品番TH-510-CRNV93SV-OT-BL4-BKM2R23
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

抜群の動きやすさ!必要最小限のベルト構成のシンプル設計。装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
軽くて疲れない!安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
腿バックル!シリーズ共通の軽いアルミ製ワンタッチバックルを採用し装着が簡単。

サイズM質量(g)約2265タイプライトハーネス、腿ベルト:V型ベルト幅(mm)45種類巻き取り式ベルト色ランヤード(ストラップ幅)(mm)伸縮自在:32ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ストラップ長(mm)ランヤード:収縮時1100~1200、伸長時1600ロック機構有(巻き取り式)背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなしランヤード織ロープ巻取式、フック…FS-93SV(軽量・SV回転)、フック…FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする