曜日別特売
TH-510-2CR93SV-OT-BLK-BK-L2R23 墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 ライトハーネス(コルトリトラ付) ツヨロン(藤井電工) 25652928

墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 ライトハーネス(コルトリトラ付)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷17日以内出荷とは
内容量1セットランヤード(長さ)(mm)1500サイズL注文コード25652928品番TH-510-2CR93SV-OT-BLK-BK-L2R23
参考基準価格(税別)¥54,700販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

抜群の動きやすさ!必要最小限のベルト構成のシンプル設計。装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
軽くて疲れない!安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
腿バックル!シリーズ共通の軽いアルミ製ワンタッチバックルを採用し装着が簡単。

サイズL質量(g)約2345タイプライトハーネス、腿ベルト:V型ベルト幅(mm)45種類巻き取り式ベルト色ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロック機構背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなしランヤード織ロープ巻取式、フック…FS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする