ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
墜落制止用器具 胴ベルト型(ワンタッチバックル)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25652955
品番
TB-LRL-OT593-BL4-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ワンタッチバックル&軽量モデル!着脱し易いワンタッチバックルとフックにアルミ合金を採用した軽量フックを組み合わせたタイプです。
サイズ
M
質量(g)
約1285
種類
ロープ式
ベルト色
BL4(青)
バックル
ワンタッチバックル
ランヤード(有効長)(mm)
1400
最大使用荷重(kg)
100kgまで(装備込み)
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
ロック機構
有
ランヤード(幅)(mm)
織ロープ :15
ランヤード
フックFS-93(軽量)+ショックアブソーバ