※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ND精工
精密方形ブロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
寸法(mm)
100×100×100
100×100×100
150×150×150
300×300×300
50×50×50
200×200×200
平面度(μm)
2
1
2
3
1.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25653059
品番
NDS0-0010-1010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。
黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。
高い安定性、強度、硬度を保有。
常温環境下でも精度維持が可能。
用途
花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。平面度、平行度、直角度の測定基準であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。
材質
花崗岩
寸法(mm)
100×100×100
質量(kg)
3
等級
JIS0級
平面度(μm)
2
平行度(μm)
2
直角度(μm)
2
注意
※運送費が別途必要です。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
NDグループCNCマシンの花崗岩工場
参考になった