NDS00-0090-3045 精密石定盤 ND精工 25653549

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDS00-0090-3045 精密石定盤 ND精工 25653549
NDS00-0090-3045 精密石定盤 ND精工 25653549

精密石定盤

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
寸法(mm)300×450×60
平面度(μm)2
内容量1個注文コード25653549品番NDS00-0090-3045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。
黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。
高い安定性、強度、硬度を保有。
常温環境下でも精度維持が可能。

用途
花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。
材質花崗岩寸法(mm)300×450×60質量(kg)25等級JIS00級平面度(μm)2
注意
※運送費が別途必要です。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,900/税込3,190
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

NDグループCNCマシンの花崗岩工場
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途: 作業時、部品の調整
建設業・工事業

JIS規格品では一番小さな物を探してこれを購入しましたが、作業現場に持ち運ぶにはサイズが大きいうえに、大変重い。もう少し小さなサイズがあれば、持ち運びに便利なのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする