※20インチ積分球 サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RIS耐光積分球 シリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25653637 品番RIS-006-03A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

積分球は、光源の光学特性の計測を行うため測定ツールです。積分球は、球の内面に高反射率を有する拡散反射面で構成され、球内で点灯した光源の光束及び、球内に入射された光束を幾度も反射させ、その壁面の照度を一定化させ、その一部の光を測光することで、光源の光学特性を測定するためのツールになります。
均一で高い反射率による白色反射面。
万一拡散面が汚染、劣化した場合にも再生、メンテナンスが可能です。
支持台、ソケットなど積分球アクセサリーの変更より、各種の光源が使用可能です。
検査、選別装置に合わせて積分球のサイズ、形状を自由に設計可能です。
硫酸バリウム100%で白色反射面を作成(特許取得)。
機械振動などに耐えうる機械強度を有しています。
生産現場の環境下でも堅牢性、長期安定性、耐候性に優れます。

用途
全光束システムで、光源の光など光学特性を計測する。
拡散性物体の透過率、反射率を計測する。
均一光源に組んで、カメラなどを校正する。
材質球体:AL タイプ自己吸収 ランプセット:無、2π予備ポート:Φ25.4mm ポート数3 内径(inch[mm])6[Φ150] 寸法(Φmm)入射ポート:25.4、受光ポート:25.4、ファイバホルダ:12 測定方法
注意
※運送費が別途必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

2m積分球の硫酸バリウム塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする