NIS-020-04A NIS高反射率積分球 シリーズ ND精工 25653707

※20インチ積分球 サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NIS-020-04A NIS高反射率積分球 シリーズ ND精工 25653707
NIS-020-04A NIS高反射率積分球 シリーズ ND精工 25653707
NIS-020-04A NIS高反射率積分球 シリーズ ND精工 25653707
NIS-020-04A NIS高反射率積分球 シリーズ ND精工 25653707
NIS-020-04A NIS高反射率積分球 シリーズ ND精工 25653707
NIS-020-04A NIS高反射率積分球 シリーズ ND精工 25653707
NIS-020-04A NIS高反射率積分球 シリーズ ND精工 25653707

NIS高反射率積分球 シリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送46日以内出荷とは
内容量1個測定方法4π/2π注文コード25653707品番NIS-020-04A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
799,800

積分球は、光源の光学特性の計測を行うため測定ツールです。積分球は、球の内面に高反射率を有する拡散反射面で構成され、球内で点灯した光源の光束及び、球内に入射された光束を幾度も反射させ、その壁面の照度を一定化させ、その一部の光を測光することで、光源の光学特性を測定するためのツールになります。
均一で高い反射率による白色反射面。
万一拡散面が汚染、劣化した場合にも再生、メンテナンスが可能です。
支持台、ソケットなど積分球アクセサリーの変更より、各種の光源が使用可能です。
検査、選別装置に合わせて積分球のサイズ、形状を自由に設計可能です。
硫酸バリウム100%で白色反射面を作成(特許取得)。
機械振動などに耐えうる機械強度を有しています。
生産現場の環境下でも堅牢性、長期安定性、耐候性に優れます。

用途
全光束システムで、光源の光など光学特性を計測する。
拡散性物体の透過率、反射率を計測する。
均一光源に組んで、カメラなどを校正する。
材質球体:ALタイプ自己吸収 ランプセット:有(Φ48mm)、2π予備ポート:Φ65mmポート数4内径(inch[mm])20[Φ500]寸法(Φmm)入射ポート:30、受光ポート:65、ファイバホルダ:12測定方法4π/2π
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※運送費が別途必要です。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき19,000/税込20,900
北海道地方数量1につき21,000/税込23,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

2m積分球の硫酸バリウム塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする