曜日別特売
DEF-20-12 回折型拡散板 ND精工 25653725

※拡散板 サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DEF-20-12 回折型拡散板 ND精工 25653725
DEF-20-12 回折型拡散板 ND精工 25653725
DEF-20-12 回折型拡散板 ND精工 25653725

回折型拡散板

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個注文コード25653725品番DEF-20-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

拡散板は、光源からの光を拡散させ、光量ムラのない均一な光を得るために用いられます。とりわけ、光源色計測時の再現性に関するリピータビリティの向上に寄与します。
回折型拡散板(以下、LSD)は、通常の拡散板やNDフィルタ等に比べて色度の測定分散をより低く抑える効果があり、発散角の選択により光量可変も可能になっています。
レンズと同等の効果
光源の選択の自由
高い透過率
配光制御

用途光を拡散させるためだけでなく、拡散度を各種用意しているため、光源の光学特性を測定する際、光量調整に最適です。材質LSD:ポリカーボネイト厚さ(mm)LSD:0.25寸法(mm)LSD入出射面:Φ8.0、アルミアダプタ:Φ11.5×2.5角度(°)拡散角:20適合波長(nm)365~1600仕上アルミアダプタ:黒アルマイト処理透過率(%)43
注意
※運送費が別途必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
全国数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする