WWT540100 L'esprit(レスプリ) T408V-ex (感熱方式)(USBケーブル付) SATO(サトー) 25653803

L'esprit(レスプリ) T408V-ex (感熱方式)(USBケーブル付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25653803 品番WWT540100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥207,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

標準インターフェースとしてUSB、LAN、Rs-232Cを搭載。
ラベルを一枚ずつミシン目加工する標準仕様、発行したラベルを任意の設定枚数でカットするカッター(CT)仕様から選べます。
コンパクトだから持ち運びに便利!外部バッテリ、無線LANの装着によりハンディターミナルを使ってその場でラベル発行ができます。
別売のKey-Bo+を使うと、パソコンがなくてもスタンドアロンで発行が可能です。
簡単セットで使いやすい!ドロップイン方式で簡単ラベルセット。
環境にも配慮。RoHS対応、待機時消費電力50%削減(従来比)した省エネ設計。
プリンタドライバのインストールに便利な「インストーラPro」、設定に便利な「セッティングPro」をご用意。設定ミスや作業工数の削減に!
SDカードでプリンタ設定データの共有やバックアップが可能。

用途製造業の製品ラベル、物流業の送り状ラベル、流通業のSCMラベル、医療業のお薬手帳ラベル等、様々な業界の様々な用途で使用出来ます。 厚さ(mm)(用紙)0.08〜0.19 質量(kg)約3.2(ACアダプタ除く) タイプカッター(設定枚数でカット) 電源(V)AC100-240±10% 規格VCCI Class B 消費電力(W)97/151VA(印字率30%)、待機時:7/15VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×247×181 機能グラフィック、連番、フォームオーバレイ、罫線、白黒反転、外字登録、文字補正、【自己診断機能】ヘッド切れチェック、ペーパーエンド検出、リボンエンド検出(熱転写方式の場合)、カッタエラー(カッタユニット装着時)、ローバッテリ検出(バッテリオプション使用時)、サーマルヘッド過熱保護 用紙ロール紙・ファンフォールド紙 インターフェースUSB、LAN(IPv4,、Ipv6)、Rs-232C(ケーブル無) コード【2次元】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、GS1データマトリックス(ECC200) 印字方式感熱方式専用 解像度ヘッド密度:8dot/mm(203dpi) 使用環境温度(℃)5〜35 印字速度最大150mm/秒(6インチ/秒) 保存温度範囲(℃)-5〜60 フォントX20:5×9dot(英数字・記号・カナ)、X21:17×17dot(英数字・記号・カナ)、X22:24×24dot(英数字・記号・カナ)、X23:48×48dot(英数字・記号・カナ)、X24:48×48dot(英数字・記号・カナ)、漢字:16×16dot、22×22dot、24×24dot(JIS第1水準・第2水準・角ゴシック体)、アウトラインフォント:英数字・記号・カナ、OCR-A:15×22dot(英数字・記号)、OCR-B:20×24dot(英数字・記号) バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、CODE128、CODE39、CODE93、ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタマバーコード 保存湿度範囲30〜90%RH(但し、結露なきこと) 用紙サイズ【連続発行】長さ:15〜397mm(18〜400mm)幅:25〜115mm(28〜118mm)、【カッタ】長さ:20〜397mm(23〜400mm)幅:25〜115mm(28〜118mm)、【剥離】長さ:20〜120mm(23〜123mm)幅:25〜115mm(28〜118mm)、【ティアオフ】長さ:27〜397mm(30〜400mm)幅:25〜115mm(28〜118mm)、【パーシャルカット】長さ:20〜397mm(23〜400mm)幅:25〜115mm(28〜118mm) 適合ドライバーWindows Vista/Server2008/7/8/8.1/10 32ビット版 日本語版、Windows Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/7/8/8.1/10 64ビット版 日本語版 使用環境湿度(%)30〜80RH(但し、結露なきこと) 有効寸法(mm)印字:(最大)長さ400×幅104 合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(GS1 DataBarはRSSのことです。)
注意
※ご購入間違いが無いよう、お客様のご使用環境につきまして、メーカーより納品先に確認のお電話をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。
※保守・修理につきましてはモノタロウお問合せ窓口までご連絡をお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする