- ウエッジソケット T10 モノタロウ 25653838 - ウエッジソケット T10 モノタロウ 25653838 - ウエッジソケット T10 モノタロウ 25653838 - ウエッジソケット T10 モノタロウ 25653838 - ウエッジソケット T10 モノタロウ 25653838 - ウエッジソケット T10 モノタロウ 25653838

ウエッジソケット T10

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25653838 品番 -
販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます
配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。

用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など 材質NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線 タイプ汎用タイプ 電圧(V)DC12 口金10 許容電流(A)10 ガラス球形式T10 コード長さ(mm)152 取付内径(Φmm)12 ソケットサイズ(mm)23.1×13.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※DC12V専用です。
※防水仕様ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25653829
2025-10-26
用途:
作業材料として

色々と電球追加の場合に活躍してくれます ゴムカバーがソケット代わりになって便利です 多少の大きさもカバーしてくれます

対象商品:
25653829
2024-10-26
用途:
ローバーミニのすれ違い灯加工
自動車・二輪車・自転車関連業

ローバーミニのすれ違い灯は、普通車によくあるウェッジ型ではなく、口金も円筒形のBA9s型です。今後のことを考え、この商品を使ってソケットごとウェッジ型に替えました。
嬉しい誤算で、従来のソケット穴とサイズがピッタリだったので、交換したことが分からないくらい自然に仕上がりました。

1人が参考にしています
2024-11-02
用途:
LEDのT10ランプの不具合修理用治具として
製造業

コストも品質も期待とおりの製品で欠点は見つからない。T10球もLED製品が増えてきたので極性の視認性向上でリード線の色分けされた方が良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする