ジェイウィン(J win)
ジェイウィン(J win)の 合図灯・手旗
ジェイウィン(J win)の 合図灯
自動切替式合図灯(モーションセンサー付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25653864
品番
JAZ-X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
・モーションセンサーによる自動切替式。・点滅モードで振ると自動的に連続点灯状態になり、明確な誘導合図が送れます。・反射シートは、広角反射性能の蛍光オレンジ色で薄暮時の視認性にも優れています。
仕様
反射材/蛍光オレンジマイクロプリズム反射材
径(Φmm)
5
電源
単2乾電池×2本(別売)
寸法(Φ×mm)
Φ36×約550
LED光源(mcd)
赤色/5000×21個、白色/10000×2個
光度(cd)
190(lLx/m
2
)
アズワン品番
64-6569-26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
自動切替式合図灯(モーションセンサー付)
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった