ジェイウィン(J win)
ジェイウィン(J win)の 合図灯・手旗
ジェイウィン(J win)の 合図灯
伸縮式合図灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25653873
品番
JAZ-S55N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
・バイク、自転車の収納箱に入れて携帯できます。
仕様
反射材/蛍光オレンジマイクロプリズム
径(Φmm)
5
電源
単2乾電池×2本(別売)
寸法(Φ×mm)
36/32×約380〜55
LED光源(mcd)
赤色/5000×11個、白色/10000×2個
点灯方式
点滅発光/連続点灯
アズワン品番
64-6569-27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
伸縮式合図灯
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった