ジェイウィン(J win)
ジェイウィン(J win)の 自動車用緊急用品
ジェイウィン(J win)の 非常信号灯
LED発炎灯「ピカッ太」
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25653889
品番
JDH-R48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
・超高輝度LED48個が発炎筒のように強力発光し、抜群の視認性があります。・500m以上先から明確に視認できます。・強力マグネットで、故障車やガードレール等に設置できます。
点灯時間(時間)
点滅:約6、連続:約2
電源
アルカリ単3電池×4本(別売)
光源
超高輝度(赤色)×48個
寸法(Φ×mm)
35×260
点灯方式
点滅/連続点灯
アズワン品番
64-6569-28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
LED発炎灯「ピカッ太」
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった