JAM-C3RB ミニクルライト ジェイウィン(J win) 25653898

JAM-C3RB ミニクルライト ジェイウィン(J win) 25653898
JAM-C3RB ミニクルライト ジェイウィン(J win) 25653898
JAM-C3RB ミニクルライト ジェイウィン(J win) 25653898
JAM-C3RB ミニクルライト ジェイウィン(J win) 25653898

ミニクルライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード25653898品番JAM-C3RB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・車両誘導のシェブロン表示が出来、より明確な事故処理・検問等の作業が行えます。・赤/青発光・赤のみの発光が選べます。・コーンに掛けるだけでなく、手持ち・マグネット固定・路上設置など多機能な働きをします。

材質赤レンズ:ポリカーボネイト、本体:オレンジABS寸法(mm)約260~270(H)(リフレクター)赤径(Φmm)(リフレクター)100×3個電源単3電池×4本(別売)LED光源(mcd)赤:5000×40個、青:3000×4個アズワン品番64-6569-29点灯方法赤/青一斉点滅→赤回転/青点滅→左シェブロン→右シェブロン→切点灯時間(時間)点滅(<</>>):約24、回転:約16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき600/税込660
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ミニクルライト
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする