ジェイウィン(J win)
ジェイウィン(J win)の 道路用品
ジェイウィン(J win)の 保安・工事灯
ジェイウィン(J win)の コーン用セーフティライト
コーンライトU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25653907
品番
JFL-CR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
・車両誘導のシェブロン表示が出来、より明確な事故処理・検問等の作業が行えます。・どんなコーンにも上部に乗せるだけで使えます。
LED色
赤×18個
色
(リフレクター)赤
径(Φmm)
(リフレクター)100
電源
単3乾電池×4本(別売)
寸法(Φ×高さH)(mm)
点灯部:100×高さ225
アズワン品番
64-6569-30
点灯方法
一斉点滅、<、>
点灯時間(時間)
点滅発光:約40、発光:約54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
コーンライトU
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった