ジェイウィン(J win)
ジェイウィン(J win)の 製図用品
ジェイウィン(J win)の 製図機器
LED内照図板(トレース図板)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25654205
品番
JZB-3LE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
・LED内照式なので夜間の作図作業、屋内でのトレース作業に最適です。・乾電池式なので、使用場所を選びません。
適合
用紙A3判
材質
ABS(黒/乳白)
寸法(mm)
440×340×22(42)
スイッチ
内照+スポット→内照→スポット
電源
単2乾電池×4本(別売)
光源
白LED
アズワン品番
64-6569-53
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
LED内照図板
参考になった