ジェイウィン(J win)
ジェイウィン(J win)の 暖房用品
ジェイウィン(J win)の 防寒用品
ジェイウィン(J win)の 除雪用品
標識除雪棒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25654214
品番
JSJ-480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
バスケットに入れる
・除雪専用です。・高所な場所でも除雪が可能です。
付属品
スペア1個付き
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
雪かき部:100×235
色
オレンジ
長さ(m)
約1.85→4.8
材質(柄部)
伸縮式塩ビ被覆スチール
パイプ径(Φmm)
19・22・25.5
アズワン品番
64-6569-54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文
お送りできません