ハセガワビコー
ハセガワビコーの 専門診療・科目別
ハセガワビコーの 眼科用品
ハセガワビコーの 検眼鏡
ローグラスL
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
度数
+1.00
注文コード
25654363
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
度数
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
手持ちのメガネにつけて簡易遠近両用メガネになります。
度数
+1.00
用途
携帯用のスリムプラスチックケース付きで胸ポケットやバッグの中等、かさばらずに携帯できる老眼鏡です。
材質(レンズ)
アクリル
材質(クリップ)
ナイロン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00177000201
医薬品医療機器等法
一般医療機器