ハセガワビコー
ハセガワビコーの メガネ・ゴーグル・防災面
ハセガワビコーの メガネ周辺商品
ハセガワビコーの ストラップ等 メガネ周辺商品
ビコー 跡なシールS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25654424
品番
S
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
メガネの鼻パッド跡を軽減。メガネの重さを軽減。
用途
鼻当て部分に貼るだけの化粧用の抗菌スポンジパフで出来たシール
セット内容
1パック:2ペア入り
材質
スポンジ部分:ニトリルブタジエンラバー
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
14
サイズ
S