ビコー セルシールU

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25654467 品番 L
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

プラスチック製メガネのズレ防止に。ほほにフレームが当たらない。
まつ毛がレンズに当たらない。

サイズL 材質シリコン セット内容1ペア 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)19 用途鼻当て部分に貼るだけ!簡単シリコン製シール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする