ハセガワビコー
ハセガワビコーの メガネ・ゴーグル・防災面
ハセガワビコーの メガネ周辺商品
ハセガワビコーの ストラップ等 メガネ周辺商品
ビコー セルシールU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25654494
品番
S
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
プラスチック製メガネのズレ防止に。ほほにフレームが当たらない。
まつ毛がレンズに当たらない。
サイズ
S
材質
シリコン
セット内容
1ペア
厚さ(mm)
1.3
寸法(mm)
19
用途
鼻当て部分に貼るだけ!簡単シリコン製シール