ハセガワビコー
ハセガワビコーの メガネ・ゴーグル・防災面
ハセガワビコーの メガネ周辺商品
ハセガワビコーの ストラップ等 メガネ周辺商品
ビコー メガネグリップ (ブラウン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25654519
品番
M
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
メガネのつるに被せるだけ!! ズリ落ち防止。
用途
靴下を履くイメージです。
適合
メタル枠用
セット内容
1ペア
材質
シリコン
サイズ
M
内径(Φmm)
2.6
外径(Φmm)
4.3