人感スイッチ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源電圧DC10.5〜30V(極性なし) 注文コード25654835 品番MS-60
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は電源電圧など3種類から選べます 他の種類を見る

既存の方向検知のシステムと異なり、1台で方向検知・出力動作を行うワンボディタイプです。
2つの検知ゾーンにより方向検知を1台で可能にしました。出力動作時間は約5秒〜約5分の間で調整可能です。
スイッチにより、検知方向の切替ができます。昼夜判別機能が内蔵されていますので、夜間のみ動作させることも可能です。

用途出入口での入退室管理用、駐車場・各種施設のゲート管理用、建設現場などでの保安・安全用、立ち入り禁止区域などの報知用 電源電圧DC10.5〜30V(極性なし) 接点(出力)無電圧a接点/b接点切替、AC/DC30V・0.5A以下 消費電力40mA以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×171×70 機能昼夜判別機能 タイマー設定約5秒〜5分可変 検知方式パッシブインフラレッド方式 動作表示灯赤色LED(接点動作に同期) 設置場所屋内・屋外 検知エリア(m)A・B2つの検知エリア(最長6m) 防水性IP43相当
注意
※車輛によっては検知しない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25654844
2020-04-18
用途:
消毒液の噴霧

人の移動方向が分かる赤外線センサーを探していて見つけた。入室時のみ消毒の噴霧が出来る様になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする