SL-01W 防犯ライト TAKEX(タケナカエンジニアリング) 25654887

防犯ライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量1台ホワイト注文コード25654887品番SL-01W
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

エクステリア用の本格的な防犯ライト。天井は勿論、壁面、ポール、バイスなど各種の取り付けが可能です。(豊富なオプションを用意)
防雨性、耐久性に優れていますのでエクステリア用に最適です。1個用のスイッチボックスに適合します。
好評発売中の人感・音感スイッチMSシリーズに接続して自動照明器としてご利用ください。単独使用で威嚇用の防犯ライトにもなります。

材質ホルダー:亜鉛ダイキャスト、ボックス:樹脂ホワイト質量(g)約1050電源電圧AC100V、50/60Hz消費電力120使用電球120W×1灯使用周囲温度(℃)‐20~50設置場所屋外:軒下、駐車場など

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする