受信ユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25655018 品番 RX-10
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

防雨構造により屋外設置が可能な1チャンネル簡易型受信ユニットです。
DC電源タイプとAC電源タイプの2種類あります。警報出力時間は8種類のタイマー時間より選択できます。
配線しやすいリード線付きです。動作表示灯により送信機の電池切れが確認できます。
防雨構造なので屋外に設置可能。屋外でサイレンやライト等の威嚇機器と組み合わせて使用できます。
アンテナは取りはずし可能で本体をボックス等に収納し、延長アンテナを接続することが可能です。

材質樹脂 ホワイト 質量(g)約950(ケーブル含む) 電源電圧DC10V〜28V 接点(出力)警報:無電圧リレー接点a接点/b接点切替式 配線接続キャブタイヤケーブル(5m)付き 受信可能距離約100m(見通し距離) 消費電流(A)100m 周波数帯域(MHz)426 使用周囲温度(℃)‐10〜50 タイマー設定3秒/10秒/30秒/60秒/2分/3分/5分/連続(オフディレイ動作) 設置場所屋外・屋内(IP43相当) 表示灯通電時:緑色点灯、電池切れ:緑色点滅、受信時:赤色点灯(警報出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(受信後3秒間)、登録モード時:赤緑交互点灯 最大接続台数30 接点容量AC100V 500W以下(白熱灯負荷)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする