材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約470
消費電力(W)1.3
接点【警報出力】無電圧リレー接点(c接点)、定格:AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、【電池切れ出力】無電圧半導体接点(a接点/b接点一括切替式)、定格:AC/DC24V・0.25A 抵抗負荷、【定期送信異常出力】無電圧半導体接点(a接点/b接点一括切替式)
配線接続端子式
消費電流(mA)200
受信可能距離約100m(見通し距離)
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10〜50(氷結なきこと)
設置場所屋内(壁面取付け)
表示灯【電源/受信表示灯(赤緑2色LED)】通電時:緑色点灯、警報受信時:赤色点灯(警報出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯、【異常表示灯(赤緑2色LED)】電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯
最大接続台数40