充電式ネック用ファン

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25655055 品番TR-JHF001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

首に掛けることで両手での作業が可能です。ファン先端から吸い込んだ空気を首筋に沿って吹き出すので風が邪魔になりません。
風量は3段階切替えが可能です。
首の根元にステンレスヒートシンクを搭載。

用途暑さ対策に 付属品USB Type-C 充電ケーブル 寸法(mm)150×210×60 ブラック サイズフリー 質量(g)220 連続運転時間(h)弱8.5、中4.5、強2.5 風量調整 充電時間(時間)約3 電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池3.7V2000mAh インターフェイスUSB Type-C

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-11
用途:
家庭菜園での作業
その他業種

首に下げるのを嫌がってた親がやっと使ってくれた快適だった見たいだ自分のを渡して居たのでもう一個買おうと思う今日此の頃

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする