アイスクーリング

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25655064 品番 TR-ICH-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

28℃以下で自然凍結する首元を冷やすネック用リングです。
固体の間は冷えすぎず、さわやかな冷たさをキープします。
28℃以上になると液体化し、28℃未満で再び凍結する為、何度でも繰り返し使用が可能です。
冷水や冷蔵庫、冷凍庫で冷やすと効果的に固まります。

用途野外作業、スポーツ、アウトドアなど、熱中症対策に ホワイト サイズフリー 質量(g)135 種類首用冷却具 外形寸法(mm)150×180 材質(外枠)TPU 材質(内容物)PCM
注意
※本品は食品ではございません。
※就寝時のご使用はお控えください。
※破損等、内容物が流出した場合はただちに使用を中止してください。
※外皮が破損する恐れがあるため、リングを過度に広げないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-19
用途:
店舗販売員、工場製造員
株式会社三星 様 (製造業)

身体が冷えて、装着感も良く、とても満足しています。

2025-08-06
用途:
暑い時の作業時
有限会社ナカセン商会 様 (卸売・小売業)

少し期待が大きかったかもしれませんが、短時間でしたら効果を感じられます。
冷やすには冷凍庫ですね。

対象商品:
25655080
2024-07-28
用途:
外で作業する際
適斎塾 様

暑くてたまらない時、外で作業する際に付けておくと気持ちが良いです。

対象商品:
25655064
2023-08-28
用途:
塗装現場およびオフィス外作業従事者に配布

冷凍庫に入れて使っています。体温を下げるのに非常に重宝しています。希望としては長時間もってくれればいいかと思っています。あともう少し安価になればとも思っています。

対象商品:
25655080
2023-07-27
用途:
工場内作業時
株式会社浜松木工 様

とても涼しいです。でも、効果は30分程度です。2個購入して冷凍庫で冷やして交互に使用しています。とても効果はあります。

1人が参考にしています
対象商品:
25655080
2024-07-31
用途:
薪割り
金融・保険業

充分機能した、斧を振り下ろす時に回って、ハサミ口が、後頭部に、回ってしまうと、外れた。

対象商品:
25655064
2023-07-18
用途:
冷房のない作業場
有限会社山本製缶 様

作業者に2個ずつ渡して使って貰ってます。

1個使って冷えなくなったら冷凍庫へ入れ、次の1個を取出し使用する。
こんな感じで、1時間に1回くらい交換しながら使っています。

使用感はなかなか良いようです。もう少し長時間使えれば最高なのですが・・・

1人が参考にしています
対象商品:
25655064
2023-07-01
用途:
外作業時
製造業

最近流行りのこの首かけタイプを初めて購入してみました。冷凍庫にいれて固めると気持ちがいいので今夏は常につけてそう。軽さと濡れないところがいい!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする