入力DC10〜30V(極性なし)またはAC100V 50/60Hz
消費電力(W)2.5以下
消費電流(mA)330以下
受信可能距離約100m(見通し距離)
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10〜50(氷結なきこと)
機能受信周波数切替機能・警報動作切替機能・タイマー時間切替機、警備表示切替機能・定期送信異常表示切替機能・報知音切替機能、フラッシュライト切替機能・メモリー表示切替機能・本体タンパー切替機能、電池切れ異常報知機能・定期送信異常報知機能・LED表示機能・外部通信機能
質量(g)約470
材質樹脂
色ホワイト