材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約310(電池を含む)
出力10mW以下
電源専用リチウム電池CR17450E‐R‐2‐CM2(3V・付属品)または専用ACアダプター(オプション品)
機能検知感度切替機能・検知タイマー切替機能・警報音切替機能・表示灯切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能・機器異常報知機能
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10〜50(氷結なきこと)
電池寿命約5年(常温時、待機中)
検知方式紫外線検出方式(検出波長185〜260nm)
設置場所屋内(天井面、壁面)
表示灯(赤色)検知:点滅(約0.3秒に1回)、電池切れ:点滅(約5秒に1回)、機器異常:点滅(約5秒に1回)
電波到達距離(m)100(見通し距離)
検知エリア(m)検知距離:10m(正面でライター炎7cm)、検知指向角:約120°の円錐状、角度調整:水平方向:25°(ベース取付穴にて)、垂直方向:30°、4段階(センサーヘッドにて)