仕様警戒エリア:(警戒距離)垂直方向8m、水平方向7m、(角度調整)垂直方向36°(3°ピッチ)、水平方向:25°(ベース取付穴にて)材質樹脂色ホワイト質量(g)約230出力10mW以下電源DC10~16V(極性あり):専用プラグ付ケーブル(付属)使用、専用ACアダプター:DC-1115DC11V/150mA (別売)配線接続専用プラグ付ケーブルにリード線接続機能警戒感度調整機能・表示灯切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・機器異常報知機能消費電流(mA)待機時:25mA以下、送信時:80mA以下周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)検知方式超音波集音方式設置場所屋内(天井面、壁面)電波到達距離(m)100(見通し距離)