エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
エレコムの タブレットフィルム
タブレット 8インチ 保護フィルム アンチグレア 抗菌 指紋防止 気泡防止 汎用フィルム 反射防止 マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25655536
品番
TB-080FLF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
8.0インチタブレットの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止タイプの反射防止フィルムです。
セット内容
液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質
接着面:シリコン、外側:PET
寸法(幅W×高さH)(mm)
【液晶保護フィルム】174.3×109.7
対応機種
8.0インチのタブレット ※必ずエレコムホームページから対応表をご確認ください。
注意
※必ずエレコムホームページから対応表をご確認ください。