タブレット 10.1インチ 保護フィルム アンチグレア 紙心地 ケント紙タイプ 指紋防止 ペーパーライク 反射防止

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25655554 品番TB-101FLAPLL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

10.1インチタブレットの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。

セット内容液晶保護フィルム(紙心地、反射防止、指紋防止、ケント紙タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 寸法(幅W×高さH)(mm)【液晶保護フィルム】219.5×138.0 対応機種10.1インチのタブレット ※必ずエレコムホームページから対応表をご確認ください。
注意
※必ずエレコムホームページから対応表をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする