タブレット 10.1インチ 保護フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 汎用フィルム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25655579 品番TB-101FLFG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

10.1インチタブレットの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止タイプの高透明フィルムです。

セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 高さ(mm)138 寸法(幅W×高さH)(mm)【液晶保護フィルム】219.5×138.0 対応機種10.1インチのタブレット ※必ずエレコムホームページから対応表をご確認ください。
注意
※必ずエレコムホームページから対応表をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
タブレットの画面保護
電気・ガス・熱供給・水道業

タブレットの画面保護シートを張るとき、大体失敗して気泡が残りがちでしたがこれは気泡が残ることなく貼れて安心しています、また透明度も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする