デュエル
イージースリム オーロラ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
KVP ケイムラピンク
注文コード
25655606
品番
A1628
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
イージー!ラクラク!イカキャッチ!
ボディ波動とフワフワフットで抱かせる実績No.1
フローティングエビ型スッテ
用途
イカメタルドロッパー
寸法(mm)
80
色
KVP ケイムラピンク
質量(g)
4
注意
※夏場の車内で高温になったエギ等は、自然のエサとの温度差のため、触ったときイカに違和感を与えてしまう恐れがあります。海水に充分なじませてからご使用ください。