検出方式紫外線検出方式(検出波長:185〜260nm)
検知エリア(m)【検知指向角】垂直方向:約75°(センサ正面より 上方:約15°,下方:約60°)水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平〜垂直) 水平方向:180°
検知距離(m)10m:(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30m:(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)
電源CR17450E-R-2-CM2(リチウム電池):DC3V、DC-0330-C(ACアダプター:オプション):DC3V
電池寿命約5年(定期送信含む待機状態にて)
動作【送信信号】警報信号:センサ検知時/繰り返し送信、定期送信信号:定期的に送信/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/検知・定期送信に送出
動作表示灯検知時/送信時:点灯(赤色LED)、電池切れ:電池切れ信号送信後、点滅(約5秒に1回)
質量(g)約550(電池含まず)
設置場所屋内・屋外(防雨構造) IP43相当