TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 受信制御機器
コントローラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25655964
品番
BUS-C730-3
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
コントローラと端末機器間を結ぶ高速の情報伝達システム
質量(g)
約1600
消費電流(mA)
800
設置場所
屋内 (壁掛け式)
表示灯
【表示パネル】アドレス番号表示灯 (1〜30) : 緑色、アドレス警報表示灯 (1〜30) : 赤色、グル-プ警報表示灯 (1〜6) : 赤色、警戒/解除表示灯 : 赤色/緑色、ル-プ表示灯 : 緑色、システム異常表示灯 : 赤色、タンパ-表示灯 : 赤色、電源表示灯 : 緑色
伝送方法
バスネット方式 (時分割多重伝送方式)