TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 検知器 セキュリティシステム
接点入力ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25655973
品番
BUS-U1
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
通信機能を内蔵したバスネット専用のユニット。
質量(g)
約80
消費電流(mA)
11以下
設置場所
屋内
表示灯
【赤色LED】接点入力時 : 点灯 (コントローラ側が点検モード時)、メモリー時 : 点灯
接点入力方式
1入力(NC/NO切替式)
伝送方法
バスネット方式 (時分割多重伝送方式)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100